Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschlitz-Schraubendreher WGB, KreuzschlitzPZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530031_B_zoom.jpg
530031_B_zoom.jpg
530031_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750530031 PZ1
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     5260006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Ausführung:- Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt - durchgehende Klinge mit Sechskantansatz - Hartholzheft mit Lederkappe Technische Eigenschaften: Abtrieb: PZ1 Gesamtlänge mm: 175 Klingenlänge mm: 80 Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Abtrieb:
PZ1
Gesamtlänge mm:
175
Klingenlänge mm:
80
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.