Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher WGB, Schraubenzieher, Schlitz mit Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530011_B_zoom.jpg
530011_B_zoom.jpg
530011_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750530011 4,5
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     5204596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Ausführung:- Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt - durchgehende Klinge mit Sechskantansatz - Hartholzheft mit Lederkappe Technische Eigenschaften: Abtrieb: Schlitz Gesamtlänge mm: 185 Klingenbreite mm: 4.5 Klingenlänge mm: 90 Klingenstärke mm: 0.8 Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Abtrieb:
Schlitz
Gesamtlänge mm:
185
Klingenbreite mm:
4.5
Klingenlänge mm:
90
Klingenstärke mm:
0.8
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 4,5x90, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 4,5, 5204596, 530011 4,5, 750530011 4,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 49 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.