Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher WGB, Schraubenzieher, Schlitz mit Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530011_B_zoom.jpg
530011_B_zoom.jpg
530011_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750530011 14
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     5214256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Ausführung:- Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt - durchgehende Klinge mit Sechskantansatz - Hartholzheft mit Lederkappe Technische Eigenschaften: Abtrieb: Schlitz Gesamtlänge mm: 380 Klingenbreite mm: 14 Klingenlänge mm: 250 Klingenstärke mm: 2.5 Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Abtrieb:
Schlitz
Gesamtlänge mm:
380
Klingenbreite mm:
14
Klingenlänge mm:
250
Klingenstärke mm:
2.5
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 14x250, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 14, 750530011 14, 530011 14, 5214256
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 17 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.