Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher WGB, Schraubenzieher, Schlitz mit Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530011_B_zoom.jpg
530011_B_zoom.jpg
530011_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750530011 10
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     5210176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Ausführung:- Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt - durchgehende Klinge mit Sechskantansatz - Hartholzheft mit Lederkappe Technische Eigenschaften: Abtrieb: Schlitz Gesamtlänge mm: 195 Klingenbreite mm: 10 Klingenlänge mm: 175 Klingenstärke mm: 1.6 Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Abtrieb:
Schlitz
Gesamtlänge mm:
195
Klingenbreite mm:
10
Klingenlänge mm:
175
Klingenstärke mm:
1.6
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 10x175, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 10mm, 530011 10, 5210176, 750530011 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 13 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 26 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.