Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

750520042 7IP Ersatzklinge IP7 DINA PLUS 0,9 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520042_B_zoom.jpg
520042_B_zoom.jpg
520042_B.jpg
SAU_Logo.jpg
Torx_aussen.jpg
Torx_Plus.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750520042 7IP
Hersteller:
     SAU
Herst.-Nr.:
     29007 / RICDPP00T7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Technische Eigenschaften: TORX PLUS®-Profil: 7IP Klingenlänge: 175 mm max. Drehmoment: 0,9 Nm
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
175 mm
max. Drehmoment:
0,9 Nm
TORX PLUS®-Profil:
7IP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 13 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 33 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.