Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

750520041 T15 Ersatzklinge T15 DINA PLUS 3,0 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520041_B_zoom.jpg
520041_B_zoom.jpg
520041_B.jpg
SAU_Logo.jpg
Torx_aussen.jpg
Torx_Plus.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750520041 T15
Hersteller:
     SAU
Herst.-Nr.:
     27015 / RICDP00T15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Technische Eigenschaften: TORX®-Profil: T15 max. Drehmoment: 3 Nm Klingenlänge: 175 mm
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
175 mm
max. Drehmoment:
3 Nm
TORX®-Profil:
T15
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher bis 3nm, drehmoment schraubendreher, 750520041 T15, 27015 / RICDP00T15, 520041 T15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.