Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz VIGOR, 172-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
514383_B_zoom.jpg
514383_B_zoom.jpg
1_2_Zoll.jpg
1_4_Zoll.jpg
3_8_Zoll.jpg
514383_B.jpg
Aussensechskant.jpg
Innensechskant.jpg
Kreuzschlitz.jpg
Pozidriv.jpg
Ribe_aussen.jpg
Schlitz.jpg
Torx_aussen.jpg
Torx_aussen_m_Bohrung.jpg
Torx_innen.jpg
Vielzahn_aussen.jpg
VIGOR_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750514383 172
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2461
EAN/GTIN:
     4047728024617
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Ausführung:- 1/4", 3/8" und 1/2“ Steckschlüssel-Satz mit kurzen und langen Steckschlüssel-Einsätzen und Bit-Schrauber-Einsätzen für alle gängigen Schraubarbeiten- Werkzeuge rüttelfest im stabilen Werkzeugkoffer- aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert Technische Eigenschaften: Inhalt: Inhalt 1/4"13 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 mm7 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant, lang 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 mm5 Steckschlüssel-Einsätze TORX® E4 | E5 | E6 | E7 | E84 Schraubendreher-Einsätze Schlitz 4 | 5,5 | 6,5 | 7 mm3 Schraubendreher-Einsätze PH 0 | 1 | 23 Schraubendreher-Einsätze PZ 0 | 1 | 24 Schraubendreher-Einsätze Außensechskant 3 | 4 | 5 | 6 mm8 Schraubendreher-Einsätze TORX® T8 | T9 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T308 Schraubendreher-Einsätze TORX® mit Bohrung T8 | T9 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T301 Feinzahn-Umschaltknarre2 Verlängerungen 50 | 100 mm1 Steckgriff1 Quergriff1 Kardangelenk1 Adapter 1/4"-Innenvierkant auf 1/4"-Innensechskant3 Bits TORX® T5 | T6 | T79 Bits TORX® mit Bohrung T7 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40 | T453 Bits Vielzahn M5 | M6 | M85 Bits RIBE M5 | M6 | M7 | M8 | M9Inhalt 3/8"10 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 mm6 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant, lang 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 mm1 Zündkerzen-Steckschlüssel 18 mm6 Steckschlüssel-Einsätze TORX® E10 | E11 | E12 | E14 | E16 | E181 Feinzahn-Umschaltknarre1 Verlängerung 125 mm1 Kardangelenk1 Adapter 3/8"-Innenvierkant auf 5/16"-InnensechskantInhalt 1/2"17 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 mm5 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant, lang 16 | 17 | 18 | 19 | 22 mm2 Zündkerzen-Steckschlüssel 16 | 21 mm2 Steckschlüssel-Einsätze TORX® E20 | E243 Bits 5/16" Schlitz 8 | 10 | 12 mm2 Bits 5/16" PH 3 | 42 Bits 5/16" PZ 3 | 45 Bits 5/16"-Außensechskant 7 | 8 | 10 | 12 | 14 mm6 Bits 5/16" TORX® T40 | T45 | T50 | T55 | T60 | T706 Bits 5/16" TORX® mit Bohrung T40 | T45 | T50 | T55 | T60 | T701 Feinzahn-Umschaltknarre2 Verlängerungen 125 | 250 mm1 Kardangelenk1 Quergriff-Adapter 3/8"-Innenvierkant auf 1/2"-Außenvierkant1 Adapter 1/2"-Innenvierkant auf 5/16"-Innensechskant7 Winkelstiftschlüssel Außensechskant 1,27 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 mm Teile: 172
Weitere Informationen:
Inhalt:
Inhalt 1/4"13 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 mm7 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant, lang 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 mm5 Steckschlüssel-Einsätze TORX® E4 | E5 | E6 | E7 | E84 Schraubendreher-Einsätze Schlitz 4 | 5,5 | 6,5 | 7 mm3 Schraubendreher-Einsätze PH 0 | 1 | 23 Schraubendreher-Einsätze PZ 0 | 1 | 24 Schraubendreher-Einsätze Außensechskant 3 | 4 | 5 | 6 mm8 Schraubendreher-Einsätze TORX® T8 | T9 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T308 Schraubendreher-Einsätze TORX® mit Bohrung T8 | T9 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T301 Feinzahn-Umschaltknarre2 Verlängerungen 50 | 100 mm1 Steckgriff1 Quergriff1 Kardangelenk1 Adapter 1/4"-Innenvierkant auf 1/4"-Innensechskant3 Bits TORX® T5 | T6 | T79 Bits TORX® mit Bohrung T7 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40 | T453 Bits Vielzahn M5 | M6 | M85 Bits RIBE M5 | M6 | M7 | M8 | M9Inhalt 3/8"10 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 mm6 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant, lang 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 mm1 Zündkerzen-Steckschlüssel 18 mm6 Steckschlüssel-Einsätze TORX® E10 | E11 | E12 | E14 | E16 | E181 Feinzahn-Umschaltknarre1 Verlängerung 125 mm1 Kardangelenk1 Adapter 3/8"-Innenvierkant auf 5/16"-InnensechskantInhalt 1/2"17 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 mm5 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant, lang 16 | 17 | 18 | 19 | 22 mm2 Zündkerzen-Steckschlüssel 16 | 21 mm2 Steckschlüssel-Einsätze TORX® E20 | E243 Bits 5/16" Schlitz 8 | 10 | 12 mm2 Bits 5/16" PH 3 | 42 Bits 5/16" PZ 3 | 45 Bits 5/16"-Außensechskant 7 | 8 | 10 | 12 | 14 mm6 Bits 5/16" TORX® T40 | T45 | T50 | T55 | T60 | T706 Bits 5/16" TORX® mit Bohrung T40 | T45 | T50 | T55 | T60 | T701 Feinzahn-Umschaltknarre2 Verlängerungen 125 | 250 mm1 Kardangelenk1 Quergriff-Adapter 3/8"-Innenvierkant auf 1/2"-Außenvierkant1 Adapter 1/2"-Innenvierkant auf 5/16"-Innensechskant7 Winkelstiftschlüssel Außensechskant 1,27 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 mm
Teile:
172
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 85,74*
€ 98,99*
Lager 8670
12
Frei Haus
ab € 87,43*
€ 191,56*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,76*
€ 194,54*
Frei Haus
ab € 163,39*
€ 205,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,64*
€ 215,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 11 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.