Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiffeile FRIATEC, rund aus Degussit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
475000-475600_B_zoom.jpg
475000-475600_B_zoom.jpg
475000-475600_B.jpg
Kyocera_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-740475500 100X8F
Hersteller:
     FRIATEC
Herst.-Nr.:
     901-41272-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Degussit-Stein
Abziehfeile, rund
Rund-Abziehfeile
Rund-Schleiffeile
Ausführung:- aus hochgesintertem, bindemittelfreiem Aluminiumoxid (feine, dichte Struktur)- hohe Härte bzw. Kanten- und ProfilbeständigkeitVerwendung:- zum Entgraten, Anfasen und Schärfen von Werkzeugen- zum Schleifen vor allem harter Werkstoffe Technische Eigenschaften: Feilenform: rund Feinheitsgrad: fein Korn: 2000 Kornart: Aluminiumoxid Länge mm: 100
Weitere Informationen:
Feilenform:
rund
Feinheitsgrad:
fein
Korn:
2000
Kornart:
Aluminiumoxid
Länge mm:
100
Weitere Suchbegriffe: abziehfeile, rund, 901-41272-0, 740475500 100X8F, 475500 100X8F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 18 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.