Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiffeile FRIATEC, rund aus Degussit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
475000-475600_B_zoom.jpg
475000-475600_B_zoom.jpg
475000-475600_B.jpg
Kyocera_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-740475500 100X6M
Hersteller:
     FRIATEC
Herst.-Nr.:
     902-41271-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Degussit-Stein
Abziehfeile, rund
Rund-Abziehfeile
Rund-Schleiffeile
Ausführung:- aus hochgesintertem, bindemittelfreiem Aluminiumoxid (feine, dichte Struktur)- hohe Härte bzw. Kanten- und ProfilbeständigkeitVerwendung:- zum Entgraten, Anfasen und Schärfen von Werkzeugen- zum Schleifen vor allem harter Werkstoffe Technische Eigenschaften: Feilenform: rund Feinheitsgrad: mittel Korn: 600 Kornart: Aluminiumoxid Länge mm: 100
Weitere Informationen:
Feilenform:
rund
Feinheitsgrad:
mittel
Korn:
600
Kornart:
Aluminiumoxid
Länge mm:
100
Weitere Suchbegriffe: abziehfeile, rund, 475500 100X6M, 740475500 100X6M, 902-41271-0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 14 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 22 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.