| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-740473400 100X6F Herst.-Nr.: 277 FEIN EAN/GTIN: 4037073003177 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- zum Entgraten, Anfasen und Schärfen von Werkzeugen- aus Korund in keramischer Bindung- Härte O/P in StandardqualitätVerwendung:- in Verbindung mit Öl, Petroleum, Wasser oder auch trocken- für die Bearbeitung von Stahl Technische Eigenschaften: Feilenform: halbrund Feinheitsgrad: fein Korn: 320 Kornart: Korund Länge mm: 100 Weitere Informationen: | | Feilenform: | halbrund | Feinheitsgrad: | fein | Korn: | 320 | Kornart: | Korund | Länge mm: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Abziehfeile, halbrund, Halbrund-Abziehfeile, Halbrund-Schleiffeile, abrichtstein fein, abrichtstein, halbrund-schleiffeile 100x10, 277 FEIN, 740473400 100X6F, 473400 100X6F |
| | |
| |