Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Vielkornabrichter mit Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
469400_B_zoom.jpg
469400_B_zoom.jpg
469400_B.jpg
Diamant.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-740469400 F2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30X10MM FORM 'P'
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Einzelabrichter
Diamant-Mehrsteinabrichter
Diamant-Vielkornabrichter
Einzel-Abrichtdiamant
Ausführung:Abrichtfläche mit mehreren Reihen Diamantkorn (2,75 Karat) durchsetzt.F1 = quer zum SchaftF2 = parallel zum SchaftVerwendung:Zum Planen, Profilieren und Abrichten von geraden Schleifscheiben. Technische Eigenschaften: [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 200 Belagfläche Breite mm: 10 Belagfläche Länge mm: 30 Form: F2 Kornart: Diamant
Weitere Informationen:
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
200
Belagfläche Breite mm:
10
Belagfläche Länge mm:
30
Form:
F2
Kornart:
Diamant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.