Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheiben-Abrichter TETRABOR, Halter für Abrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
469300_469320_B_zoom.jpg
469300_469320_B_zoom.jpg
469300_469320_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-740469320 75X12X6
Hersteller:
     Tetrabor
Herst.-Nr.:
     8100079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Einzelabrichter
Diamant-Mehrsteinabrichter
Diamant-Vielkornabrichter
Einzel-Abrichtdiamant
Ausführung:Abrichter aus reinem Borcarbid, dem härtesten Material nach Diamant und Bornitrid.Verwendung:Für sparsames Abrichten, Profilieren und Schärfen von Schleifscheiben.Hinweis:Unter leichtem Druck nur mit der Kante abrichten! Für Schleifscheiben bis Ø 300 mm. Technische Eigenschaften: [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 75 Breite mm: 12 Kornart: Borcarbid Stärke mm: 6
Weitere Informationen:
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
75
Breite mm:
12
Kornart:
Borcarbid
Stärke mm:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.