Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheiben-Abrichter FRIEDRICH-MÜLLER, Ersatz-Profil-Abricht-Kreisel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
469100_469150_B_zoom.jpg
469100_469150_B_zoom.jpg
469100_469150_B.jpg
Friedrich_Mueller_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-740469150 2
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     SIEVERSRO5550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Einzelabrichter
Diamant-Mehrsteinabrichter
Diamant-Vielkornabrichter
Einzel-Abrichtdiamant
Ausführung: - auswechselbare StahlprofiI-AbrichtkreiseI- auf einer Achse mit Druckschmiernippel, im Abrichterkopf gelagert- Abrichtkreisel aus gehärteten, u-förmigen Schwedenstahl-Profilzähnen, die sehr verschleißfest und bis zum völligen Abnutzen gebrauchsfähig sind- seitliches Blech zum Schutz vor Funken und Schleifkörnern Technische Eigenschaften: Breite mm: 50 für Schleifscheiben-Ø / max. Breite mm: 250-500/100 Gesamtlänge mm: 435 Rollen Ø mm: 55
Weitere Informationen:
Breite mm:
50
für Schleifscheiben-Ø / max. Breite mm:
250-500/100
Gesamtlänge mm:
435
Rollen Ø mm:
55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 24 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 36 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.