Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheiben-Abrichter FRIEDRICH-MÜLLER, Ersatz-Profil-Abricht-Kreisel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
469100_469150_B_zoom.jpg
469100_469150_B_zoom.jpg
469100_469150_B.jpg
Friedrich_Mueller_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-740469150 1
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     SIEVERSRO5524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Einzelabrichter
Diamant-Mehrsteinabrichter
Diamant-Vielkornabrichter
Einzel-Abrichtdiamant
Ausführung: - auswechselbare StahlprofiI-AbrichtkreiseI- auf einer Achse mit Druckschmiernippel, im Abrichterkopf gelagert- Abrichtkreisel aus gehärteten, u-förmigen Schwedenstahl-Profilzähnen, die sehr verschleißfest und bis zum völligen Abnutzen gebrauchsfähig sind- seitliches Blech zum Schutz vor Funken und Schleifkörnern Technische Eigenschaften: Breite mm: 24 für Schleifscheiben-Ø / max. Breite mm: 250-500/60 Gesamtlänge mm: 435 Rollen Ø mm: 55
Weitere Informationen:
Breite mm:
24
für Schleifscheiben-Ø / max. Breite mm:
250-500/60
Gesamtlänge mm:
435
Rollen Ø mm:
55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 24 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 48 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.