Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschleifscheibe FRIEDRICH-MÜLLER, Siliciumcarbid SiC für Hartmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
465100_Z_zoom.jpg
465100_Z_zoom.jpg
465100_Z.jpg
Friedrich_Mueller_Logo.jpg
Form_A.jpg
Form_SIC.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-740465200 175X25X32
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     465200 175X25X32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe siliziumkarbid
schleifbockscheibe
friedrich müller schleifmittelwerk ...
Ausführung und Verwendung:Siehe Produktinformation auf vorheriger Seite.Hinweis:Weitere Abmessungen, Körnungen und Zusammensetzungen für spezielle Werkstoffe auf Anfrage.465100: Edelkorund (EK rosa) für Werkzeugschliff HSS465150: Normalkorund (NK) für Stahl grob465160: Normalkorund (NK) für Stahl fein465200: Siliciumcarbid (SiC) für Hartmetall Technische Eigenschaften: Einsatzgebiet Schleifscheibe: Hartmetall H mm: 32 Härte: J Kornart: Siliciumcarbid Scheibenform: Form A T mm: 25
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet Schleifscheibe:
Hartmetall
H mm:
32
Härte:
J
Kornart:
Siliciumcarbid
Scheibenform:
Form A
T mm:
25
Weitere Suchbegriffe: 740465200 175X25X32, 465200 175X25X32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 18 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.