Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschleifscheibe FRIEDRICH-MÜLLER, Siliciumcarbid SiC für Hartmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
465100_Z_zoom.jpg
465100_Z_zoom.jpg
465100_Z.jpg
Friedrich_Mueller_Logo.jpg
Form_A.jpg
Form_SIC.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-740465200 125X20X32
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     465200 125X20X32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe
Ausführung und Verwendung:Siehe Produktinformation auf vorheriger Seite.Hinweis:Weitere Abmessungen, Körnungen und Zusammensetzungen für spezielle Werkstoffe auf Anfrage.465100: Edelkorund (EK rosa) für Werkzeugschliff HSS465150: Normalkorund (NK) für Stahl grob465160: Normalkorund (NK) für Stahl fein465200: Siliciumcarbid (SiC) für Hartmetall Technische Eigenschaften: Einsatzgebiet Schleifscheibe: Hartmetall H mm: 32 Härte: J Kornart: Siliciumcarbid Scheibenform: Form A T mm: 20
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet Schleifscheibe:
Hartmetall
H mm:
32
Härte:
J
Kornart:
Siliciumcarbid
Scheibenform:
Form A
T mm:
20
Weitere Suchbegriffe: 740465200 125X20X32, 465200 125X20X32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 11 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 28 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.