Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschleifscheibe FRIEDRICH-MÜLLER, Normalkorund NK für Stahl grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
465100_Z_zoom.jpg
465100_Z_zoom.jpg
465100_Z.jpg
Friedrich_Mueller_Logo.jpg
Form_A.jpg
Form_NK.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-740465150 175X25X32
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     465150 175X25X32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe
friedrich müller schleifmittelwerk ...
Ausführung und Verwendung:Siehe Produktinformation auf vorheriger Seite.Hinweis:Weitere Abmessungen, Körnungen und Zusammensetzungen für spezielle Werkstoffe auf Anfrage.465100: Edelkorund (EK rosa) für Werkzeugschliff HSS465150: Normalkorund (NK) für Stahl grob465160: Normalkorund (NK) für Stahl fein465200: Siliciumcarbid (SiC) für Hartmetall Technische Eigenschaften: Einsatzgebiet Schleifscheibe: Stahl grob H mm: 32 Härte: Q Kornart: Normalkorund Scheibenform: Form A T mm: 25
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet Schleifscheibe:
Stahl grob
H mm:
32
Härte:
Q
Kornart:
Normalkorund
Scheibenform:
Form A
T mm:
25
Weitere Suchbegriffe: 465150 175X25X32, 740465150 175X25X32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 23 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.