Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschleifscheibe FRIEDRICH-MÜLLER, Normalkorund NK für Stahl grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
465100_Z_zoom.jpg
465100_Z_zoom.jpg
465100_Z.jpg
Friedrich_Mueller_Logo.jpg
Form_A.jpg
Form_NK.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-740465150 150X20X32
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     465150 150X20X32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe
friedrich müller schleifmittelwerk ...
Ausführung und Verwendung:Siehe Produktinformation auf vorheriger Seite.Hinweis:Weitere Abmessungen, Körnungen und Zusammensetzungen für spezielle Werkstoffe auf Anfrage.465100: Edelkorund (EK rosa) für Werkzeugschliff HSS465150: Normalkorund (NK) für Stahl grob465160: Normalkorund (NK) für Stahl fein465200: Siliciumcarbid (SiC) für Hartmetall Technische Eigenschaften: Einsatzgebiet Schleifscheibe: Stahl grob H mm: 32 Härte: P Kornart: Normalkorund Scheibenform: Form A T mm: 20
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet Schleifscheibe:
Stahl grob
H mm:
32
Härte:
P
Kornart:
Normalkorund
Scheibenform:
Form A
T mm:
20
Weitere Suchbegriffe: 465150 150X20X32, 740465150 150X20X32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.