Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

730393000 0600 Linear Scale Absolute IP67 640 x 798 mm MITUTOYO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
393000_B_zoom.jpg
393000_B_zoom.jpg
393000_B.jpg
IP_67.jpg
Mitutoyo_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730393000 0600
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     539-811R
EAN/GTIN:
     4946368854229
Suchbegriffe:
Glas-Messstab
Glasmaßstab
Glasmessgeraet
Glasmessinstrument
Technische Eigenschaften: Typ: 600 Messbereich: 600/24" mm/inch Kabellänge: 3,5 m max. Messkopfweg: 640 mm
Weitere Informationen:
Kabellänge:
3,5 m
max. Messkopfweg:
640 mm
Messbereich:
600/24" mm/inch
Typ:
600
Weitere Suchbegriffe: Glasmessstab, Messleiste, mitutoyo glasmaßstab, 730393000 0600, 539-811R, 393000 0600
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,88*
€ 343,42*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,87*
€ 391,31*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,31*
€ 465,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,87*
€ 452,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,33*
€ 432,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,53*
€ 419,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,87*
€ 393,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.