Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Längenmesssystem MITUTOYO, 539 AT715


Menge:  Stück  
Produktinformationen
393000_B_zoom.jpg
393000_B_zoom.jpg
393000_B.jpg
IP_67.jpg
Mitutoyo_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730393000 0300
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     539-805R
EAN/GTIN:
     4946368854175
Suchbegriffe:
Glas-Messstab
Glasmaßstab
Glasmessgeraet
Glasmessinstrument
Ausführung:- effektiver Messbereich von 100-3.000 mm möglich- max. Verfahrgeschwindigkeit 50 m/min- Betriebstemperatur von 0 °C bis +45 °C- staub- und wassergeschützt (IP67)- Nullpunktsetzung nach dem Einschalten nicht notwendig Technische Eigenschaften: Kabellänge m: 3.4 Messbereich inch: 12" Messbereich mm: 300 Messkopfweg, max. mm: 330 Schutzart (IP): IP67
Weitere Informationen:
Kabellänge m:
3.4
Messbereich inch:
12"
Messbereich mm:
300
Messkopfweg, max. mm:
330
Schutzart (IP):
IP67
Weitere Suchbegriffe: Glasmessstab, Messleiste, mitutoyo glasmaßstab, 730393000 0300, 539-805R, 393000 0300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,05*
€ 328,49*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,84*
€ 372,57*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,57*
€ 443,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,75*
€ 436,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,85*
€ 409,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,43*
€ 390,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,84*
€ 371,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.