Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

730393000 0100 Linear Scale Absolute IP67 120 x 278 mm MITUTOYO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
393000_B_zoom.jpg
393000_B_zoom.jpg
393000_B.jpg
IP_67.jpg
Mitutoyo_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730393000 0100
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     539-801R
EAN/GTIN:
     4946368854137
Suchbegriffe:
Glas-Messstab
Glasmaßstab
Glasmessgeraet
Glasmessinstrument
Technische Eigenschaften: Typ: 100 max. Messkopfweg: 120 mm Messbereich: 100/4" mm/inch Kabellänge: 3,5 m
Weitere Informationen:
Kabellänge:
3,5 m
max. Messkopfweg:
120 mm
Messbereich:
100/4" mm/inch
Typ:
100
Weitere Suchbegriffe: Glasmessstab, Messleiste, mitutoyo glasmaßstab, 393000 0100, 730393000 0100, 539-801R
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,72*
€ 323,65*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,34*
€ 366,17*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,17*
€ 435,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,80*
€ 423,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,33*
€ 408,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,14*
€ 395,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,34*
€ 366,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.