Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab BMI, aus rostfreiem Stahl Form B Teilung mm/ 1/2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
361600_361650_B_zoom.jpg
361600_361650_B_zoom.jpg
361600_361650_B.jpg
BMI_Logo.jpg
DIN_866_B.jpg
Gen._EG_II.jpg
rostfrei_international.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730361650 250
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     962125R / 962025030
EAN/GTIN:
     4007368043874
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Ausführung:- die Teilung ist abriebfest- unempfindlich gegenüber Chemikalien, Fetten oder Ölen- matte Oberfläche gute Ableseeigenschaften- gerundete Kanten- EG-Genauigkeitsklasse II Technische Eigenschaften: DIN-Norm: DIN 866/B Form: B Länge mm: 250 Material: Edelstahl rostfrei Prüfprotokoll: false Schenkelquerschnitt mm: 13 × 0,5 Teilung: mm / 1/2 mm
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
DIN 866/B
Form:
B
Länge mm:
250
Material:
Edelstahl rostfrei
Prüfprotokoll:
false
Schenkelquerschnitt mm:
13 × 0,5
Teilung:
mm / 1/2 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, stahl maßstab, kontrollmaßstab, maßstab bmi, 361650 250, 962125R / 962025030, 730361650 250
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
13
5
€ 4,90*
ab € 2,89*
€ 4,18*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,93*
€ 4,36*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.