Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab BMI, aus rostfreiem Stahl Form B Teilung mm/mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
361600_361650_B_zoom.jpg
361600_361650_B_zoom.jpg
361600_361650_B.jpg
BMI_Logo.jpg
DIN_866_B.jpg
Gen._EG_II.jpg
rostfrei_international.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730361600 500
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     962150SR / 963050040
EAN/GTIN:
     4007368043676
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Ausführung:- die Teilung ist abriebfest- unempfindlich gegenüber Chemikalien, Fetten oder Ölen- matte Oberfläche gute Ableseeigenschaften- gerundete Kanten- EG-Genauigkeitsklasse II Technische Eigenschaften: DIN-Norm: DIN 866/B Form: B Länge mm: 500 Material: Edelstahl rostfrei Prüfprotokoll: false Schenkelquerschnitt mm: 18 × 0,5 Teilung: mm/mm
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
DIN 866/B
Form:
B
Länge mm:
500
Material:
Edelstahl rostfrei
Prüfprotokoll:
false
Schenkelquerschnitt mm:
18 × 0,5
Teilung:
mm/mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, bmi edelstahl maßstab, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 500mm, 962150SR / 963050040, 361600 500, 730361600 500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 31 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.