Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzirkel Federspitzzirkel mit auswechselbaren Spitzen aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
342700_B_zoom.jpg
342700_B_zoom.jpg
342700_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730342700 250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     171250
EAN/GTIN:
     4055086003250
Suchbegriffe:
Feder-Spitzzirkel
Federspitzzirkel
feder spitzzirkel
Ausführung:- extra starke, kantige Schenkel mit gleichmäßiger Federspannung und durchgehender Spindel- mit Schnellspannmutter und auswechselbaren Spitzen aus Stahl oder Hartmetall- Lochzirkel: mit festen, nach außen gebogenen Spitzen- Greifzirkel: mit festen, nach innen bogenförmig gewölbten Spitzen Technische Eigenschaften: Federspannung: true Länge mm: 250 Material Spitze: Stahl Stellbogen: false
Weitere Informationen:
Federspannung:
true
Länge mm:
250
Material Spitze:
Stahl
Stellbogen:
false
Weitere Suchbegriffe: 171250, 342700 250, 730342700 250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 14 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.