Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Magnet Flachgreifer aus Neodym ohne Gewindebuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
279920_B_zoom.jpg
279920_B_zoom.jpg
279920_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720279920 10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GM11205-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Ausführung:Ohne Gewindebuchse, geschirmtes System.Aus Neodym, Einsatztemperatur bis 80 °C. Technische Eigenschaften: d1 mm: 10 Gewicht g: 2.5 h mm.: 4 Haftkraft, min. N: 25
Weitere Informationen:
d1 mm:
10
Gewicht g:
2.5
h mm.:
4
Haftkraft, min. N:
25
Weitere Suchbegriffe: Permanent-Magnet, Permanentmagnet, flachgreifer-magnet durchmesser 10 mm, flachgreifer magnet, 279920 10, 720279920 10, GM11205-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 13 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 32 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 65 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 130 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.