| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-720239505 0805 Herst.-Nr.: 07100 EAN/GTIN: 4260711110092 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- bestehend aus Doppelnippel, Überwurfmutter und MiniKD- durch flexibles Rohr lässt sich Kühlmittelstrahl punktgenau justieren- verzinkt und passiviert- Edelstahlkugel (MiniKD)- genauer starker Kühlmittelstrahl- schnelle und einfache Montage- Druck max. 10 bar- vielseitig einsetzbarVerwendung:- mit metrischem Gewinde für den Einsatz an angetriebenen Werkzeugen für CNC-Drehmaschinen- einfach einstellen, sorgt mit direktem Strahl für ausreichend Kühlung- eignet sich für den Einsatz an Aggregaten diverser deutscher Hersteller Technische Eigenschaften: G: M8 × 1 Rohrinnen Ø mm: 4 Rohrlänge mm: 50 Weitere Informationen: | | G: | M8 × 1 | Rohrinnen Ø mm: | 4 | Rohrlänge mm: | 50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,55* | € 34,26* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,47* | € 34,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|