Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

720239503 1010 Kühlmitteldüse MiniKD 10 Gs.-Länge 100mm, monti.RIHETEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239503_B_zoom.jpg
239503_B_zoom.jpg
239503_B.jpg
Rihetec_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720239503 1010
Hersteller:
     RIHETEC
Herst.-Nr.:
     02110
EAN/GTIN:
     4260711110399
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
hochdruck düsen
Technische Eigenschaften: Typ: 1010 Rohr-Ø innen: 4 mm Kugel-Ø: 10 mm Rohrlänge: 100 mm
Weitere Informationen:
Kugel-Ø:
10 mm
Rohrlänge:
100 mm
Rohr-Ø innen:
4 mm
Typ:
1010
Weitere Suchbegriffe: 02110, 239503 1010, 720239503 1010
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 10,15*
€ 15,64*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 11,45*
€ 15,88*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 65 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.