Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIHETEC MiniKD1010 Durchmesser 10 mm Länge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RIHETEC02110
Hersteller:
     RIHETEC
Herst.-Nr.:
     02110
EAN/GTIN:
     4260711110399
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
hochdruck düsen
Kühlmitteldüse MiniKD

Anwendung
Die MiniKD wurde speziell für den Einsatz in kompakten VDI-Haltern entwickelt, passt aber auch an viele andere Werkzeughalter mit externer Kühlung. Die Montage ist wie bei der SmartKD sehr simpel. Einfach einstecken in die Kühlmittelbohrung, fest schrauben und ausrichten. Die MiniKD mit M5 oder M6-Gewinde wird nur noch eingeschraubt und ausgerichtet.

Ausführung
• Edelstahlkugel-Ø 10, 11, oder 12mm oder
• Anschlussgewinde M5 oder M6-Gewinde
• Rohr-Ø Innen 4 mm
• Rohrlänge 50 oder 70 mm
• Sonderlänge 100 mm auf Anfrage (max. 6bar)
• Druck max. 10 Bar

Ausführung
• Einfache Montage
• obtimale Kühlung der Werkzeugscheide
• Genauer starker Kühlmittelstrahl
• Passend für viele CNC-Maschinen
• Günstiger Preis

Hinweis
Die MiniKD wird auch in der DriveKD verbaut und ist sehr flexibel einsetzbar.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Länge:
100 mm
Modell:
MiniKD1010
Weitere Suchbegriffe: Kühlmitteldüsen, Kühlmitteldüse MiniKD, Kuehlmittelduesen, RIHETEC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
€ 4,90*
ab € 10,12*
€ 15,62*
Lager 245
10
€ 7,90*
ab € 11,43*
€ 15,86*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.