Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt REKORD, HSS grobverzahnt B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150100_125X1.6_B_zoom.jpg
150100_125X1.6_B_zoom.jpg
150100_125X1.6_B.jpg
DIN_1838_B.jpg
HSS.jpg
Rekord_Logo.jpg
Spanwinkel_plus15.jpg
Teilung_grob.jpg
Unbeschichtet.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710150100 80X2,0X22
Hersteller:
     Rekord
Herst.-Nr.:
     BN2080202AE063S
EAN/GTIN:
     4038105055300
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Technische Eigenschaften: [A1] Schneidendurchmesser mm: 80 [B11] Schnittbreite, min. mm: 2.00 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 22 [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: 40 DIN-Norm: DIN 1838 B Material: HSS Rückspanwinkel °: 15 Zahnform: B Zahnung: grob
Weitere Informationen:
[A1] Schneidendurchmesser mm:
80
[B11] Schnittbreite, min. mm:
2.00
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
22
[F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig:
40
DIN-Norm:
DIN 1838 B
Material:
HSS
Rückspanwinkel °:
15
Zahnform:
B
Zahnung:
grob
Weitere Suchbegriffe: 150100 80X2,0X22, 710150100 80X2,0X22, BN2080202AE063S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 24,34*
€ 38,69*
Lager 8670
3
1
€ 4,90*
ab € 21,74*
€ 39,49*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 17 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.