Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

710150000 32X1,6X8 Metallkreissägeblatt HSS fein DIN1837/A 32x1,60x 8 REKORD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150000_B_zoom.jpg
150000_B_zoom.jpg
150000_B.jpg
DIN_1837_A.jpg
HSS.jpg
Rekord_Logo.jpg
Spanwinkel_plus5.jpg
Teilung_fein.jpg
Unbeschichtet.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710150000 32X1,6X8
Hersteller:
     Rekord
Herst.-Nr.:
     AN2032168AE02CS
EAN/GTIN:
     4038105053795
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt rekord
kreissägeblatt
Technische Eigenschaften: Z: 48 d1 × b × d2: 32X1,6X8 mm K: 20-25 vc=m/min. N: 50-60 vc=m/min.. M: proficlass-2.1: AAC145c001 P: 23-30 vc=m/min. S: Titan, Nickel N/mm²
Weitere Informationen:
d1 × b × d2:
32X1,6X8 mm
K:
20-25 vc=m/min.
M:
<750 N/mm²
N:
50-60 vc=m/min..
P:
23-30 vc=m/min.
proficlass-2.1:
AAC145c001
S:
Titan, Nickel N/mm²
Z:
48
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt z48, 150000 32X1,6X8, AN2032168AE02CS, 710150000 32X1,6X8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 29 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.