Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt REKORD, HSS feinverzahnt A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150000_B_zoom.jpg
150000_B_zoom.jpg
150000_B.jpg
DIN_1837_A.jpg
HSS.jpg
Rekord_Logo.jpg
Spanwinkel_plus5.jpg
Teilung_fein.jpg
Unbeschichtet.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710150000 20X1,0X5
Hersteller:
     Rekord
Herst.-Nr.:
     AN2020105AE1EAS
EAN/GTIN:
     4038105053450
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt rekord
kreissägeblatt
Verwendung:Vielseitige Anwendung zum Trennen, Schlitzen etc. Durch die feine Zahnung und die kleinen Spanräume ist dieses Sägeblatt für harte, spröde, allgemein kurzspanende Werkstoffe gut geeignet. Für leichten und mittleren Schnitt (dünnwandiges Material). Technische Eigenschaften: [A1] Schneidendurchmesser mm: 20 [B11] Schnittbreite, min. mm: 1.00 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 5 [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: 40 DIN-Norm: DIN 1837 A Material: HSS Rückspanwinkel °: 5 Zahnform: A Zahnung: fein
Weitere Informationen:
[A1] Schneidendurchmesser mm:
20
[B11] Schnittbreite, min. mm:
1.00
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
5
[F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig:
40
DIN-Norm:
DIN 1837 A
Material:
HSS
Rückspanwinkel °:
5
Zahnform:
A
Zahnung:
fein
Weitere Suchbegriffe: 710150000 20X1,0X5, 150000 20X1,0X5, AN2020105AE1EAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 14 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 36 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.