Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefräser VHM JBO, GF Shark, 2 × A21 metrisch, IKZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138931_B_zoom.jpg
138931_B_zoom.jpg
138931_B.jpg
4_6_Zaehne.jpg
6535_HA_Schaft.jpg
Beschichtet.jpg
DIN_13.jpg
Innenkuehlung.jpg
JBO_Logo.jpg
Metrisch_60.jpg
Metrisch_Text.jpg
UNI.jpg
VHM.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710138931 0006
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     312524
EAN/GTIN:
     4046122623297
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser jbo
bohrgewindefräser
Ausführung:- Gewindefräser für Innengewinde- 2 × A21- hohe Zähnezahl- mit Kühlkanal- Linksspiralnuten- ungleiche Spiralsteigung- vibrationsarm- AlTiCrN-beschichtetVerwendung:- universell einsetzbares Werkzeug zur kostengünstigen Fertigung von Innengewinden- einsetzbar bis 44 HRCHinweis:Auch verwendbar für EG metrisches ISO-Gewinde DIN 8140-2 und metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 ab Regelgewindedurchmesser. Technische Eigenschaften: [A21] Gewindenenndurchmesser metrisch: M5 [A3] Gewindesteigung mm: 0.8 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 58 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 6 Anzahl der Schneiden: 6 Aufnahmeform, maschinenseitig: Zylinderschaft Beschichtung [H5/COATN]: TiAlN fz mm/Zahn: 0,020-0,210 Gewindeart: M Gewindeschneidteillänge mm: 10.75 Mit Kühlkanal: true Norm des Gewindes: DIN 13 Oberfläche: VHM Schneidrichtung: rechts
Weitere Informationen:
[A21] Gewindenenndurchmesser metrisch:
M5
[A3] Gewindesteigung mm:
0.8
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
58
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
6
Anzahl der Schneiden:
6
Aufnahmeform, maschinenseitig:
Zylinderschaft
Beschichtung [H5/COATN]:
TiAlN
fz mm/Zahn:
0,020-0,210
Gewindeart:
M
Gewindeschneidteillänge mm:
10.75
Mit Kühlkanal:
true
Norm des Gewindes:
DIN 13
Oberfläche:
VHM
Schneidrichtung:
rechts
Weitere Suchbegriffe: bohrgewindefräser m5, 138931 0006, 312524, 710138931 0006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 13 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.