Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefräser VHM JBO, GFT Shark, 3 × A21, metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138929_B_zoom.jpg
138929_B_zoom.jpg
138929_B.jpg
4_6_Zaehne.jpg
6535_HA_Schaft.jpg
Beschichtet.jpg
DIN_13.jpg
Innenkuehlung.jpg
JBO_Logo.jpg
Metrisch_60.jpg
Metrisch_Text.jpg
UNI.jpg
VHM.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710138929 0006
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     312639
EAN/GTIN:
     4046122623983
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser jbo
bohrgewindefräser
Ausführung:- Dreiprofilgewindefräser für Innengewinde- 3 × A21- Linksspiralnuten- 3 volle Gewindeprofile- AlTiCrN-beschichtetVerwendung:- hohe Maßhaltigkeit und Zylindrizität des Gewindes- geringer radialer Schneiddruck- universell einsetzbares Werkzeug zur kostengünstigen Fertigung von Innengewinden bis 44 HRC- hohe Zähnezahl - ungleiche Spiralsteigung - vibrationsarmHinweis:=M4 mit Kühlkanal. Technische Eigenschaften: [A21] Gewindenenndurchmesser metrisch: M1,8 [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: 5.8 [A3] Gewindesteigung mm: 0.35 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 39 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 3 Anzahl der Schneiden: 4 Aufnahmeform, maschinenseitig: 6535 HA-Schaft Beschichtung [H5/COATN]: TiAlN fz mm/Zahn: 0,020-0,210 Gewindeart: M Gewindeschneidteillänge mm: 1.05 Mit Kühlkanal: false Norm des Gewindes: DIN 13 Oberfläche: VHM Schneidrichtung: rechts
Weitere Informationen:
[A21] Gewindenenndurchmesser metrisch:
M1,8
[A3/B2/B4] Nutzlänge mm:
5.8
[A3] Gewindesteigung mm:
0.35
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
39
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
3
Anzahl der Schneiden:
4
Aufnahmeform, maschinenseitig:
6535 HA-Schaft
Beschichtung [H5/COATN]:
TiAlN
fz mm/Zahn:
0,020-0,210
Gewindeart:
M
Gewindeschneidteillänge mm:
1.05
Mit Kühlkanal:
false
Norm des Gewindes:
DIN 13
Oberfläche:
VHM
Schneidrichtung:
rechts
Weitere Suchbegriffe: bohrgewindefräser m4, 710138929 0006, 312639, 138929 0006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 13 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.