Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker-Kombisystem BILZ, Flachsenker HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
113000_B_zoom.jpg
113000_B_zoom.jpg
113000_B.jpg
H.BILZ_Logo.jpg
HSS.jpg
k8.jpg
Senkw_180.jpg
Unbeschichtet.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710113000 12,0
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     A120101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Zapfensenker
hermann bilz führungszapfen
führungszapfen
Ausführung:Das BILZ-Senkersystem besteht aus einer 3-teiligen Kombination: Senker - Zapfen - Halter. Alle Teile sind in einer sehr hohen Präzision gefertigt und ein zuverlässig arbeitendes Werkzeug in hoher Rundlaufgenauigkeit. Die Senker haben eine durchgehende Bohrung, in der der dazugehörige Führungszapfen frei läuft. Durch 2 Kontermuttern wird er sicher gehalten.Der Führungszapfen ist daher beweglich, ohne die nötige Stabilität zu verlieren. Die jeweiligen Bezugsgrößen passen zu allen Senkern der entsprechenden Größe. Daraus ergeben sich viele Kombinationsmöglichkeiten. Senker und Zapfen werden in Halter eingesetzt. Durch den konischen Aufnahmekegel (Kegelbefestigung) erhält das ganze Werkzeug einen stabilen Zusammenhalt aller Teile.Größe = Passender Führungszapfen (siehe 113800).Passende Halter (siehe 113900ff).1) Bei Hartmetall-Senkern, 113050, muss zwischen Führungszapfen und HM-Schneide eine Distanzscheibe montiert werden. Technische Eigenschaften: [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: 3.00 [A12] Schneidendurchmesser, max. mm: 12 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 40 f mm/U: 0,090-0,300 Führungszapfen mm Größe: GZ1 für Haltergrößen: 1 Material: HSS Senkwinkel: 180 Toleranzfeld: k8
Weitere Informationen:
[A11] Schneidendurchmesser, min. mm:
3.00
[A12] Schneidendurchmesser, max. mm:
12
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
40
f mm/U:
0,090-0,300
Führungszapfen mm Größe:
GZ1
für Haltergrößen:
1
Material:
HSS
Senkwinkel:
180
Toleranzfeld:
k8
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker 12mm, A120101, 710113000 12,0, 113000 12,0
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2
1
€ 4,90*
ab € 37,28*
€ 49,47*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 37,39*
€ 49,56*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 37,63*
€ 51,01*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 51,27*
€ 66,32*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.