Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker D.12,0mm HSS f. Halter 1 H. BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4112911124
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     A120101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Zapfensenker
hermann bilz führungszapfen
führungszapfen
Senken und Aufbohren · Bilzkegel-Schaft · Spanwinkel ca. 30° (HSS) und ca. 12° (HM)Einsatzbereich: auf allen Maschinen mit oder ohne Führungszapfen · Schneidenanzahl:bis Ø 17,5 mm: dreischneidigab Ø 18,0 mm: vierschneidig · HSS: für zähe Werkstoffe bis 800 N/mm²HM: für harte und spröde WerkstoffWeitere technische Eigenschaften:· Auskraglänge E: 25mm· Vorschub: 0,12mm/U· kleinster Schneiden-Ø D1: 3mm· Schneidstoff: HSS· Nenn-Ø D: 12,0mm· Nutzlänge NL: 12mm
Weitere Informationen:
für Halter:
1
kleinster Schneiden-Ø:
3 mm
Nutzlänge:
12 mm
Auskraglänge:
25 mm
Nenn-Ø:
12,0 mm
Marke:
H.BILZ
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker 12mm, Senkwerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 37,51*
€ 49,24*
6 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 37,44*
€ 49,24*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 37,59*
€ 50,79*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 51,08*
€ 65,68*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.