Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter (konischer Behälter) BAUER, RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer_Logo.jpg
Bauer_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003426181
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 1000 L BLAU
EAN/GTIN:
     4052462006928
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Ausführung:- Dieser Klappbodenbehälter eignet sich zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen.Konischer Behälter – ineinander stapelbar Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich Stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil Aufnahmen für Gabelstapler und Kran Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe Material: Stahlblech Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 5012 lichtblau Weitere kostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 658,29*
€ 771,06*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,43*
€ 774,65*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 733,54*
€ 798,20*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 734,47*
€ 798,28*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,51*
€ 817,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,69*
€ 973,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,85*
€ 963,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,58*
€ 925,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,30*
€ 908,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,51*
€ 899,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 658,68*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 582,36*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 575,96*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 575,40*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 586,81*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 574,74*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 613,88*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 618,85*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 615,20*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 613,55*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 616,42*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 661,35*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 661,47*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 655,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.