| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7003423667 Herst.-Nr.: TCC1002 EAN/GTIN: 4053569877374 |
| |
|
| | |
| Ausführung:-Dieses Raumsystem dient als ruhiger und mobiler Kommunikations- und Arbeitsraum.Standard-Ausstattung: Schallschutzpaket Staplertaschen: eingelassen Elektroinstallationspaket: mit Unterverteilung, Schutzkontakt-Steckdose, indirekte LED-Beleuchtung über Bewegungsmelder aktivierbar Belüftung: natürlich und wartungsfrei Schallgedämmte Wand- und Dachelemente, Schallschutzverglasungen, Decken-Schallabsorber, schallabsorbierende Fugendichtbänder Robust und pflegeleicht: durch stabile Stahlprofilkonstruktion und schmutzunempfindliche Oberflächen außen Ausstattung: praxisorientiert Bodenbelag: Nadelvlies Farbe: außen RAL 9006 weißaluminium, innen RAL 9010 reinweiß und 9006 weißaluminium, Boden- und Dachabschluss RAL 7016 anthrazitgrauHinweis: CoWo steht für Communication und Work.Zur Zusatzausstattung für den CoWoCube® gehören: Schallabsorber zur Optimierung der Raumakustik Ecktisch Funktions-/Medientisch, höhenverstellbar Hochtisch Stehhilfe, höhenverstellbar Barhocker Lackierungen in WunschfarbeGlasdekorfolierungen mit FirmenlogoPreise und weitere Informationen auf Anfrage! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckhaus Steckdosen, Steckdose Brandschutzcontainer, Steckdosen (Mehrzweckhaus), Hallenbüro, Komplettausstattung (Universalhaus), Mehrzweckbüro, Mehrzweckhaus, Mehrzweckraum, Mobiler Raum, Multifunktionshaus, Universalhaus, Universalraum, Container Elektroinstallationspaket, Elektroinstallation (Mehrzweckhaus), Elektroinstallationspaket für Lagercontainer, Lagercontainer - Elektroinstallationspaket, Mehrzweckhaus Elektroinstallation, Toilettenbox - Elektroausstattung, barhocker höhenverstellbar, hallenbüro, 3423667, TCC1002, 7003423667 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.255,56* | € 9.489,48* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.407,32* | € 9.640,85* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10.392,90* | € 10.623,32* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 10.741,97* | € 10.971,05* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10.466,86* | € 11.199,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|