| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7003422502 Herst.-Nr.: 48110-02-LL EAN/GTIN: 4317784392877 |
| |
|
| | |
| Ausführung:-Diese Garderoben- und Geräteschränke gibt es mit Füßen. Füße: H 150 mmLackierung: Standardmäßig RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste), andere Farben auf Anfrage. Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung1: Wäsche-Garderobenschränke, 2 Fächer Ausstattung: links 4 feste Fachböden, rechts 1 fester Hutboden mit Garderobenstange und 3 Schiebehaken Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss Tiefe: 500 mm2 Raumpflege-Geräteschränke, 2 Fächer Ausstattung: verkürzte Trennwand und 4 feste Fachböden links, rechts 1 fester Fachboden mit Stange und 3 Schiebehaken Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss Tiefe: 500 mm3 Wäsche-/Aufbewahrungsschränke, 1 Fach Ausstattung: 4 feste Fachböden Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss Tiefe: 500 mm Ausstattung: Verkürzte Trennwand und 4 feste Fachböden links, rechts Stange und 6 Schiebehaken Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste), andere Farben auf Anfrage. Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Putzmittel-Schrank, Putzmittelschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, 48110-02-LL, 3422502, 7003422502 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,37* | € 477,73* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,14* | € 485,41* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 438,34* | € 514,76* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 494,99* | € 580,66* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 471,35* | € 688,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|