| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7003421538 Herst.-Nr.: 2092171 / 9900063669 EAN/GTIN: 4031068147860 |
| |
|
| | |
| Ausführung:-Diese Werkzeugschränke eignen sich vor allem für Produktionsbereiche. Sie sind aus Qualitätsfeinblech gefertigt und verschweißt. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest. Zentralverschluss: Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss Schubladen: Teleskopschienen, Einzelauszug 100 %, im Raster von 25 mm höhenverstellbar Fachboden: verzinkt, im Raster von 25 mm höhenverstellbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibpult, Schreibpult-Schrank, Schreibpultschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank stumpf, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 2 schubladen, 7003421538, 3421538, 2092171 / 9900063669 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,54* | € 404,86* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 341,07* | € 404,88* | | | | Lager 8670 | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,28* | € 418,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|