| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-650EL1-320-7,1-6-48,5-1-GE-WT Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: EL1-320-7,1-6-48,5-1-GE-WT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| nach UVV BGV D8 (für Hub- und Zuggeräte) in CSA / UL Ausführung mit Getriebeendschalter, 2 Kontakte mit Motorschutz WT mit Stirnradgetriebe, gerillter Seiltrommel, el.-lüftender Federdruckscheibenbremse, Betriebsspannung: Drehstrom 460 V, 60 Hz, ohne Steuerung Baugröße 1 Zuglast 1.Seillage 320 kg Seilgeschwindigkeit 7,1 m/min Hubmotor P 0,43 kW Seilaufnahme 1.Lage 13,6 m Seilaufnahme 3.Lage 48,5 m Drahtseil Ø 6 mm Schutzart IP 55 Einschaltdauer S3 - 40 % Triebwerkgruppe 2m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 650EL1-320-7,1-6-48,5-1-GE-WT, EL1-320-7,1-6-48,5-1-GE-WT |
| | |
| |