Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

650904080408 ZARGES Überstieg


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-650904080408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     X-ZARGES-904080408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 45°
Senkrechte Höhe: 1420 mm Lichte Höhe: 1300 mm Neigung: 45 ° Ausladung: 3905 mm Anzahl Stufen: 7 Stufenbelag: Alu gerieft Stufenbreite: 1000 mm Stufentiefe: 225 mm Plattformlänge: 1400 mm Lichte Weite: 1140 mm Handlauf Treppe: beidseitig Geländer Plattform: beidseitig Plattform Stirnseite: Stirnseitig offen Plattform Aufstieg: Aufstiegseite offen Gewicht: 125 kg Norm:Entspricht DIN EN ISO 14 122
Weitere Suchbegriffe: überstieg, 650904080408, X-ZARGES-904080408, 904080408
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.646,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.858,49*
€ 3.401,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.806,48*
€ 3.339,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.702,47*
€ 3.215,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.667,80*
€ 3.174,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.646,58*
€ 3.149,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.