Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65011-26250736-006000-001 R-Zurrgurt 25 mm 2-teilig 350 daN 6 m mit Profilhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-65011-26250736-006000-001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     X-DOLE-26250736-006000-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Dolezych Zurrgurt DoZurr 700, 2-teilig; in Anlehnung an DIN EN 12195-2; zulässige Zugkraft (LC): 350 daN; mit Druckratsche; Bandbreite: 25 mm; PES; mit Profilhaken; Nennlänge LG: 6.000 mm Dehnung: < 5,0%; Endbeschlagteil Festende: Profilhaken; Endbeschlagteil Losende: Profilhaken; Farbe: rot; Material Endbeschlag: Stahl; Material Spannelement: Stahl; Nennlänge Festende LGF: 300mm; Nennlänge Losende LGL: 5700mm; Stückgewicht: 0,429kg; Vorspannkraft (STF): 133daN;
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 25 mm rp haken, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, 11-26250736-006000-001, X-DOLE-26250736-006000-001, 65011-26250736-006000-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.