Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631V2LP0PE2110/W-44 BATA Sandale S1P Weite W Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Forward.Helsinki.jpg
Forward.Helsinki.jpg
Forward.sole.black.jpg
BataIndustrials_logo_proposition_onwhite_rgb.png
Artikel-Nr.:
     8670-631V2LP0PE2110/W-44
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     V2LP0PE2110/44
EAN/GTIN:
     8712843687196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Obermaterial aus Mikrofaser/Textil FlexGuard® Kunststoffzwischensohle Thermoplastische Kappe Bata Cool Comfort®-Innenfutter PU/PU-Sohle Weite WTechnische Eigenschaften: Größenbereich von-bis: 36-49 ESD-Ausstattung: ja Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: 44 Innenausstattung / Futter: Bata Cool Comfort®-Innenfutter Obermaterial: Mikrofaser Schuhform: Sandale Zehenschutzkappe: Thermoplastische Kappe Schutzklasse/-kategorie: S1P Sohlenart / Laufsohle: PU Typ: FORWARD Weite: W
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
44
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
Bata Cool Comfort®-Innenfutter
Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhform:
Sandale
Schutzklasse/-kategorie:
S1P
Sohlenart / Laufsohle:
PU
Typ:
FORWARD
Weite:
W
Zehenschutzkappe:
Thermoplastische Kappe
Weitere Suchbegriffe: ESD-Sandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sandale 44, sandalen, sandale s1p, V2LP0PE2110/W-44, 631V2LP0PE2110/W-44, V2LP0PE2110/44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,93*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 68,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,78*
€ 124,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,83*
€ 111,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,81*
€ 100,92
pro Paar
ab 9 Paar
€ 82,55*
€ 98,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,37*
€ 93,26
pro Paar
ab 14 Paar
€ 78,05*
€ 92,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,93*
€ 82,03
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.