Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631F0136-902-09-1044 MASCOT Sicherheitsstiefel S3 mit BOA® Fit System, Weite 10, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
F0136-902-09_P01_400px.jpg
F0136-902-09_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631F0136-902-09-1044
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0136-902-091044
EAN/GTIN:
     5711074712083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Schließt und öffnet mit BOA®, einem System aus Drehknopf, Schnürsenkeln und Senkelführungen. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz. Einlage in der Zwischensohleaus stoßdämpfendem Lightweight-Material. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nicht ab. TPU Spitzenschutz. Schaft aus erstklassigem, vollnarbigem Leder. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C.Absatzkante. Profiltiefe 5,0 mm. Auswechselbare Einlegesohlen mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002. Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, WRU.Technische Eigenschaften: Norm: EN ISO 20345:2011 Typ: Fußschutz Weite: 10 Größe: 44 Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Schutzklasse/-kategorie: S3 SRC WRU Obermaterial: Vollnarbiges Leder EN Gruppe: Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, WRU.
Weitere Informationen:
EN Gruppe:
Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, WRU.
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
44
Norm:
EN ISO 20345:2011
Obermaterial:
Vollnarbiges Leder
Schutzklasse/-kategorie:
S3 SRC WRU
Typ:
Fußschutz
Weite:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 122,41*
€ 149,08*
1
€ 4,90*
ab € 122,03*
€ 149,81*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 124,48*
€ 150,90*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 127,40*
€ 151,70*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 119,93*
€ 155,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 151,70*
€ 180,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 142,00*
€ 168,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,69*
€ 162,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 127,40*
€ 151,61
pro Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 303,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.