Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631F0135-902-09-1045 MASCOT Sicherheitsstiefel S3 mit Schnürsenkel, Weite 10, Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
F0135-902-09_P01_400px.jpg
F0135-902-09_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631F0135-902-09-1045
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0135-902-091045
EAN/GTIN:
     5711074711994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Metallfrei. Schnürung. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz. Einlage in der Zwischensohle aus stoßdämpfendem Lightweight-Material. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nicht ab. TPU Spitzenschutz. Schaft aus erstklassigem, vollnarbigem Leder. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Absatzkante. Profiltiefe 5,0 mm. Auswechselbare Einlegesohlen mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach ENIEC 61340-4-3: 2002. Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, WRU.Technische Eigenschaften: Norm: EN ISO 20345:2011 Typ: Fußschutz Weite: 10 Größe: 45 Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Schutzklasse/-kategorie: S3 SRC WRU Obermaterial: Vollnarbiges Leder EN Gruppe: Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, WRU.
Weitere Informationen:
EN Gruppe:
Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, WRU.
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
45
Norm:
EN ISO 20345:2011
Obermaterial:
Vollnarbiges Leder
Schutzklasse/-kategorie:
S3 SRC WRU
Typ:
Fußschutz
Weite:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 95,92*
€ 121,89*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 99,48*
€ 122,38*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 103,57*
€ 123,92*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,47*
€ 124,05*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 112,85*
€ 137,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 123,92*
€ 147,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,26*
€ 137,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,75*
€ 131,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,57*
€ 123,25
pro Paar
Mindestbestellmenge: 3 Paar ( entspricht € 371,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.