Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631F0133-996-09-1047 MASCOT Sicherheitsstiefel S1P mit Schnürsenkel, Weite 10, schwarz, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
F0133-996-09_P01_400px.jpg
F0133-996-09_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631F0133-996-09-1047
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0133-996-091047
EAN/GTIN:
     5711074639472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Metallfrei. Obermaterial aus strapazierfähigem, elastischem Textil. Schnürung. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz. Einlage in der Zwischensohle aus stoßdämpfendem Lightweight-Material. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nicht ab. TPU Spitzenschutz. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Absatzkante. Profiltiefe 5,0 mm. Auswechselbare Einlegesohlen mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002. Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC.Technische Eigenschaften: Norm: EN ISO 20345:2011 Typ: Fußschutz Weite: 10 Größe: 47 Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Schutzklasse/-kategorie: S1P SRC Obermaterial: 100% Polyamid EN Gruppe: Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC.
Weitere Informationen:
EN Gruppe:
Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC.
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
47
Norm:
EN ISO 20345:2011
Obermaterial:
100% Polyamid
Schutzklasse/-kategorie:
S1P SRC
Typ:
Fußschutz
Weite:
10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 81,21*
€ 105,92*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,01*
€ 106,44*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 89,53*
€ 111,08*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 99,50*
€ 123,85*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 99,00*
€ 123,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 111,08*
€ 132,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,09*
€ 122,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,92*
€ 117,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,53*
€ 106,54
pro Paar
Mindestbestellmenge: 3 Paar ( entspricht € 333,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.