Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631940811589998XXL BLAKLADER Sweatshirt limited Schwarz/Dunkelgrau XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
940811589998.jpg
940811589998.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631940811589998XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     940811589998XXL
EAN/GTIN:
     7330509713013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Stylisches Sweatshirt in Unisex-Passform. Geeignet als Arbeits- und Freizeitkleidung. Das große "B" auf der Brust zeigt, dass Ihr Herz an der richtigen Stelle sitzt, wenn es um Arbeitskleidung geht. Gerippter Halsbund, Rundhals. Aufdruck auf der Brust. Gerippter Bund. Armabschluss mit Bündchen.Technische Eigenschaften: Art: Sweatshirt Branche: Allround Farbe: schwarz/grau Geschlecht: Herren Größe: XXL Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 320g/m² Typ: Pullover
Weitere Informationen:
Art:
Sweatshirt
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz/grau
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXL
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
320g/m²
Typ:
Pullover
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Unisex-Sweatshirt, freizeitpullover xxl, freizeit pullover, herren-sweatshirt schwarz, 631940811589998XXL, 940811589998XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,39*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.