Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631940811584599M BLAKLADER Sweatshirt limited Dunkel Olivegrün/Schwarz M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
940811584599.jpg
940811584599.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631940811584599M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     940811584599M
EAN/GTIN:
     7330509712924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Stylisches Sweatshirt in Unisex-Passform. Geeignet als Arbeits- und Freizeitkleidung. Das große "B" auf der Brust zeigt, dass Ihr Herz an der richtigen Stelle sitzt, wenn es um Arbeitskleidung geht. Gerippter Halsbund, Rundhals. Aufdruck auf der Brust. Gerippter Bund. Armabschluss mit Bündchen.Technische Eigenschaften: Art: Sweatshirt Branche: Allround Farbe: olivegrün/schwarz Geschlecht: Herren Größe: M Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 320g/m² Typ: Pullover
Weitere Informationen:
Art:
Sweatshirt
Branche:
Allround
Farbe:
olivegrün/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
320g/m²
Typ:
Pullover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,25*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.