Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6318166315100/39 BATA Halbschuh S2 Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Traxx.Traxx 91.jpg
Traxx.Traxx 91.jpg
Traxx.sole.dark grey.jpg
BataIndustrials_logo_proposition_onwhite_rgb.png
Artikel-Nr.:
     8670-6318166315100/39
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     8166315100/39
EAN/GTIN:
     8712843498440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbschuhe
Herren-Halbschuhe
Herrenhalbschuhe
Herrenschuhe
Nubukleder Bata VentAir®-Innenfutter QuattroTech®-SohleTechnische Eigenschaften: Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: 39 Größenbereich von-bis: 36-48 Innenausstattung / Futter: Bata VentAir®-Innenfutter Obermaterial: Nubukleder Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S2 Typ: Traxx Sohlenart / Laufsohle: QuattroTech®-Sohle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
39
Größenbereich von-bis:
36-48
Innenausstattung / Futter:
Bata VentAir®-Innenfutter
Obermaterial:
Nubukleder
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S2
Sohlenart / Laufsohle:
QuattroTech®-Sohle
Typ:
Traxx
Weitere Suchbegriffe: halbschuh schwarz gr. 39, halbschuhe schwarz, halbschuhe, 6318166315100/39, 8166315100/39
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,65*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 96,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,93*
€ 148,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,03*
€ 145,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,16*
€ 139,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,38*
€ 131,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,65*
€ 115,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.