Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631806-69192/43 BATA Traxx NXT 97 Knöchelstiefel S3 Weite W Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Traxx 97- 35 deg .jpg
Traxx 97- 35 deg .jpg
Traxx 97- sole .jpg
BataIndustrials_logo_proposition_onwhite_rgb.png
Cool Comfort BLACK.png
Made in The Netherlands BLACK+FC.png
Odor Control-new.png
Artikel-Nr.:
     8670-631806-69192/43
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     806-69192/43
EAN/GTIN:
     8712843691070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Traxx NXT 97 ist ein S3 Sicherheitsschuh. Das Obermaterial des Schuhs ist aus Nubukleder. Dieser Sicherheitsschuh hat eine QuattroTech®-TPU-Sohle, eine Stahlkappe, eine durchtritsichere Einlage aus FlexGuard® Kunststoff und ein Bata Cool Comfort®-Innenfutter mit Odor Control für frische Füße. Auf der Suche nach großem Komfort und solidem Halt? Unsere Traxx Serie verfügt über die QuattroTech®-TPU-Sohle (SRC zertifiziert), die sehr flexibel und stoßdämpfend ist. Ausgezeichneter Halt und Stabilität sind somit garantiert. Traxx-Sicherheitsschuhe haben eine perfekte Passform und bieten erhöhten Komfort.Technische Eigenschaften: ESD-Ausstattung: nein Farbe: schwarz Geschlecht: Damen, Herren Größe: 43 Größenbereich von-bis: 36-48 Innenausstattung / Futter: Bata Cool Comfort®-Innenfutter mit Odor Control Norm: EN ISO 20345:2011 Obermaterial: Nubukleder Schuhform: Knöchelstiefel Schutzklasse/-kategorie: S3 Sohlenart / Laufsohle: PU/TPU Typ: Traxx NXT Weite: W Zehenschutzkappe: Stahl
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe:
43
Größenbereich von-bis:
36-48
Innenausstattung / Futter:
Bata Cool Comfort®-Innenfutter mit Odor Control
Norm:
EN ISO 20345:2011
Obermaterial:
Nubukleder
Schuhform:
Knöchelstiefel
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
PU/TPU
Typ:
Traxx NXT
Weite:
W
Zehenschutzkappe:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 6,99*
ab € 102,65*
€ 131,21*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,59*
€ 132,50*
Lager 8670
53
€ 4,90*
ab € 107,58*
€ 136,93*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,93*
€ 162,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,97*
€ 160,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,36*
€ 147,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,81*
€ 141,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,58*
€ 128,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.